LLAVE MACHO EXTRALARGA ESFERICA 8MM

Número de artículo: 83S.8L
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83S.8L
EAN / GTIN 3148511249031
Número del fabricante 83S.8L
Número L L60130 5550

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Longitudes más largas: más palanca, más potencia, mejor accesibilidad
  • fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 8,0
  • Al [mm]: 36
  • Al x L [mm]: 36 x 198
  • L [mm]: 198
  • [g]: 115