LLAVE MACHO EXTRALARGA ESFERICA 3MM

Número de artículo: 83S.3L
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83S.3L
EAN / GTIN 3148511248959
Número del fabricante 83S.3L
Número L L60130 5625

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Longitudes más largas: más palanca, más potencia, mejor accesibilidad
  • fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 3,0
  • Al [mm]: 20
  • Al x L [mm]: 20 x 124
  • L [mm]: 124
  • [g]: 10