LLAVE MACHO LARGA 6MM

Número de artículo: 83H.6
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83H.6
EAN / GTIN 3148511240618
Número del fabricante 83H.6
Número L L60130 1236

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: De acero al silicio
  • fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 6,0
  • Al [mm]: 32
  • Al x L [mm]: 32 x 135
  • L [mm]: 135
  • [g]: 42