LLAVE MACHO LARGA 23MM

Número de artículo: 83H.23
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83H.23
EAN / GTIN 3148511242117
Número del fabricante 83H.23
Número L L60130 6395

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: De acero al silicio
  • fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 23,0
  • Al [mm]: 85
  • Al x L [mm]: 85 x 285
  • L [mm]: 285
  • [g]: 1160