LLAVE MACHO LARGA 15MM

Número de artículo: 83H.15
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83H.15
EAN / GTIN 3148511241516
Número del fabricante 83H.15
Número L L60130 4683

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: De acero al silicio
  • fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 15,0
  • Al [mm]: 58
  • Al x L [mm]: 58 x 225
  • L [mm]: 225
  • [g]: 435