LLAVE MACHO LARGA 11MM

Número de artículo: 83H.11
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83H.11
EAN / GTIN 3148511241110
Número del fabricante 83H.11
Número L L60130 4685

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: De acero al silicio
  • fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 11,0
  • Al [mm]: 42
  • Al x L [mm]: 42 x 180
  • L [mm]: 180
  • [g]: 180