Rasqueta universal con cuchilla extraíble 120 mm

Número de artículo: 839690 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.398 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 120 mm
    Soporte de ⌀ 17 mm
    Peso sin cuchilla 20 g
    Tipo de producto Rascador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 839690 120
    EAN / GTIN 4062406769710
    Número del fabricante 839690 120

    Descripción

    Ejecución:

    Portaherramientas de pinza universal con 4 mandriles de sujeción de plástico con hoja cortante triangular intercambiable. En el soporte se puede utilizar, según se desee, una hoja en D con ⌀ de mango 3,2 mm (n.° 839676; 839677; 836420; 836425) o una hoja en T con ⌀ de mango 4,2 mm (n.° 836410). En el soporte se encuentra además un clip práctico para sujetarlo.

    Ventaja:

    Girando el extremo posterior del soporte se puede introducir y retirar la hoja. De este modo, se reduce el riesgo de lesiones y, al mismo tiempo, protege la hoja.

    Volumen de suministro:

    Soporte con hoja rascadora mini, recta 3,2 × 50 mm (n.° 839677).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra