Desbarbador de agujeros interiores y exteriores 2

Número de artículo: 839650 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
262 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de taladro 5 mm - 10 mm
Para profundidad de perforación mínima t 17 mm
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 839650 2
EAN / GTIN 7290003240647
Número del fabricante RC2000

Descripción

Ejecución:

medio del perno de apriete en el extremo del mango, la hoja desbarbadora se puede colocar verticalmente para introducirla en la perforación. Para un desbarbado sin esfuerzos basta girar 180  la hoja, que corta en dos sentidos. La hoja es intercambiable. El destornillador de hexágono interior para sustituir la hoja se encuentra en el mango.

Aplicación:

Ideal para desbarbado de agujeros interiores y exteriores en zonas difícilmente accesibles.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra