Desbarbador de taladros con cabezal de desbarbado HSS ⌀ 20 mm

Número de artículo: 839605
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
145 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 170 mm - 240 mm
Versión mango Funda para mangos de 2 componentes
Material mango Plástico
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 839605
EAN / GTIN 7290005395406
Número del fabricante NG3100

Descripción

Ejecución:

Empuñadura de 2 componentes con mango telescópico hexagonal y cabezal de desbarbado intercambiable HSS 90°, ⌀ 20 mm. También adecuado para perforaciones hundidas.