Cuchilla desbarbadora N10

Número de artículo: 839010 N10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
5.697 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 2,6 mm
Longitud total 25 mm
Material HSS-E
Tipo N10
aplicación derecha
Para desbarbado de plást. abrasivos, aceros inox., duración superior
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 839010 N10
EAN / GTIN 7290005392603
Número del fabricante BN1310

Descripción

Nota:

Las hojas de tipo N solo se pueden utilizar con las siguientes herramientas: 839150, 839120, 839140, 839170 y 839890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra