Cuchilla desbarbadora (para zurdos) S10

Número de artículo: 838520 S10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
2.896 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 3,2 mm
Longitud total 43 mm
Material HSS
Tipo S10
Para desbarbado de Acero, Alu
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 838520 S10
EAN / GTIN 7290003234813
Número del fabricante BS1011

Descripción

Nota:

Las hojas de tipo S solo se pueden utilizar con las siguientes herramientas: 838350; 838400; 838410; 838420; y 838430.