Inserto vacío no TCS INSERT 1/3 MF INSERTOS DE SEGURIDAD 1/3 uds.

Número de artículo: 83820360
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83820360
EAN / GTIN 4018754175185
Número del fabricante 83820360
Número L L60010 3184

Descripción

Descripción:

  • 175 x 350 x 30 mm
  • Insertar vacío

Característica:

  • Altura mm (h): 30 mm
  • Longitud [mm): 350 mm
  • Peso: 30 g
  • Anchura mm (b): 175 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra