Carro para paquetes con puntales

Número de artículo: 8382-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carro de cuatro paredes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8382-1
EAN / GTIN 4017976838212
Número del fabricante 8382-1
Número L L90080 1173

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Sistema modular, acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada. Paneles frontales con puntales tubulares verticales a intervalos de aprox. 130 mm. 1 panel longitudinal para colgar. Panel derivado de madera, superficie de haya. Ruedas: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Altura del área de carga (mm): 269
Longitud total (mm): 1169
Ancho total (mm): 730
Altura total (mm): 1800
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra