Bandeja vacía para piezas pequeñas para WB620 / 95 / 95VA / 98/920 / 922N

Número de artículo: 83812070
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83812070
EAN / GTIN 4018754124718
Número del fabricante 83812070
Número L L60010 266

Descripción

Descripción:

  • Con compartimentos para piezas pequeñas como tornillos, tuercas, etc.
  • resistente al aceite y skydrol
  • 8 bandejas de 60 x 80 mm o 80 x 80 mm cada una
  • 2 bandejas de 100 x 165 mm o 50 x 330 mm cada una

Característica:

  • para no.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 920, 922N, 612 ST
  • Peso: 330 g
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra