Rasqueta plana con placa de metal duro, Anchura de lámina cortante: 20mm

Número de artículo: 837520 20
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
Anchura de lámina cortante (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de la placa de metal duro 20 × 25 × 2 mm
Anchura de lámina cortante 20 mm
Longitud total 420 mm
Número de filos Z 4
Versión mango Mango de madera barnizado
Material mango Madera
Material cuchilla MD
Tipo de producto Rascador

Identificación y clasificación

Número de artículo 837520 20
Copiar
EAN / GTIN 4049002021077
Copiar
Número del fabricante R465 020 0
Copiar
Fabricante Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Acero plano resistente con mecanismo de sujeción y placa rascadora de metal duro de cuatro filos intercambiable. La placa de metal duro está rectificada y lista para el uso, dispone de 4 filos y se puede girar.

Nota:

Las placas rascadoras n.º 837600 también se utilizan para rascadores eléctricos.