Soporte para herramientas universal con 3 mandriles de amarre

Número de artículo: 836435
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
414 piezas en stock
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
⌀ de gama de sujeción 0,5 mm - 8 mm
Peso 165 g
Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 836435
EAN / GTIN 7290003243815
Número del fabricante PV1000

Descripción

Ejecución:

Soporte para herramientas universal con 3 mandriles de amarre. Mordazas de sujeción resistentes y templadas (58 HRC). Trabajo agradable y transmisión de pares elevados gracias al mango de aluminio a prueba de golpes con mango de plástico antideslizante.

Ventaja:

Gracias a los 3 mandriles de amarre, asiento de las geometrías más diversas (p. ej., herram. triangulares, hexagonales, redondas).

Aplicación:

Sujeción rápida y segura de las herramientas más diversas, como p. ej. avellanadores cónicos, rascadores, limas para llaves, etc.