Descripción:
LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 83630 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero inoxidable incluyendo revestimiento de estaño. Es muy nítido y tiene cuatro aristas de corte que se pueden utilizar de forma consecutiva durante un tiempo de funcionamiento particularmente largo. La hoja es de 43,2 mm de largo, 22 mm de ancho y 0,30 mm de espesor. El aceite utilizado para la cuchilla es seguro para alimentos.
LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 83630 es 500 pedazos bajo el número de orden 83630.35. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY, SECUMAX SALVEX SOS.
- Facetas de la hoja:
características de la cuchilla 2-fold
:
hoja utilizable de 4 vías
Característica:
- Forma de la cuchilla industrial redondeada
- Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
- Material básico: Acero
- Hoja inoxidable: Sí
- Molienda de cuchillas: Molienda estándar
- Facetas de la hoja: doble
- Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
- Número de bordes de corte: 2
- aristas de corte: 4 veces utilizable