HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 83615 , 500 hojas

Número de artículo: 83615.35
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
    Tipo de producto Cuchilla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 83615.35
    EAN / GTIN 4002632911644
    Número del fabricante 83615.35
    Número L L60170 770

    Descripción

    Descripción:

    LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 83615 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero inoxidable incluyendo revestimiento de estaño. Es muy nítido y tiene cuatro aristas de corte que se pueden utilizar de forma consecutiva durante un tiempo de funcionamiento particularmente largo. La hoja es de 43,2 mm de largo, 22 mm de ancho y 0,15 mm de espesor. El aceite utilizado para la cuchilla es seguro para alimentos.

    LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 83615 es 500 pedazos bajo el número de orden 83615.35. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
      Corte:
      Molienda estándar
    • Facetas de la hoja:
      características de la cuchilla 2-fold

      :
      hoja utilizable de 4 vías
    • Material básico:
      Acero

    Característica:

    • Forma de la cuchilla industrial redondeada
    • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
    • Material básico: Acero
    • Hoja inoxidable: Sí
    • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
    • Facetas de la hoja: doble
    • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
    • Número de bordes de corte: 2
    • aristas de corte: 4 veces utilizable

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra