Muela de vaso de resina sintética para piedra 100 x 45 x M14

Número de artículo: 83585
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83585
EAN / GTIN 9003170835855
Número del fabricante 83585

Descripción

Descripción:

Las macetas de molienda PREMIUM DE Tyrolit alcanzan la tasa de eliminación más alta y durabilidad/duración/vida útil para trabajos de molienda a gran escala. El muela de vaso, disponible para la roca, es particularmente adecuado para la molienda de cicatrices en superficies de hormigón expuesto, achaflanar y premolienda de piedra artificial y losas de terrazo, así como para la molienda de superficies en mármol, pizarra y granito. Para el portaherramientas, puede elegir entre la versión de agujero 22, 23 y la versión roscada M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

Característica:

  • Forma: 6ZB MUELA DE VASO RECTO
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: Rock
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: W=30 E=19
  • Dimensión (D x D x GE): 100 x 45 x M14 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 45 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • La tasa de eliminación más alta para el trabajo de molienda de área grande
  • Robusto y extremadamente duradero
  • Carburo de silicio para mejores resultados en materiales de roca y chip corto

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en roca
  • Para molienda de cicatrices en superficies de hormigón expuestas, achaflanar y premolienda de losas de piedra artificial y terrazo, así como molienda de superficies en mármol, pizarra y granito

Recomendación:

  • Tamaño de grano 16 – 24 para molienda gruesa
  • Tamaño de grano 60 – 220 para molienda fina
  • Use protección especial para ollas
  • Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

Características especiales:
  • La tasa de eliminación más alta
  • Vida útil superior a la media
  • Excelentes resultados en roca y materiales de corte corto

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra