ESPEJO LED 30MM

Número de artículo: 834B.RTIS
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 834B.RTIS
EAN / GTIN 3662424036200
Número del fabricante 834B.RTIS
Número L L60130 8915

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Espejo retroiluminado por LEDs para una mejor visibilidad en zonas oscuras
  • Cristal resistente a los arañazos
  • Cristal con marco de plástico para una mejor protección de las piezas y una mayor vida útil del cristal
  • Articulación fácilmente ajustable con tornillo y bloqueable
  • Mango de plástico ergonómico y resistente a los disolventes
  • Max. longitud 850 mm

Característica:

  • D [mm]: 33
  • L [mm]: 935
  • [g]: 68