Juego de perforadores de chapa circulares «UNF» ⌀ 16,2 – 63,5 mm en maletín de plástico 1

Número de artículo: 834555 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 834555 1
EAN / GTIN 4045197967169
Número del fabricante 834555 1

Descripción

Ejecución:

Punzones y tornillos de apriete con rosca fina UNF. Con tornillos para rodamiento de empuje de bolas para reducción de la fricción. Compatible con todos los fabricantes convencionales de perforadores de chapa con rosca UNF.

Volumen de suministro:

1 punzón con matrices de cada para ⌀ de agujero de 16,2 (para M16); 20,4 (para M20 o PG13); 22,5 (para M22 o PG16); 25,4 (para M25); 32,5 (para M32); 40,5 (para M40); 50,5 (para M50); 63,5 (para M63).
⌀ 16,2 25,4 con rosca UNF de 3/8 pulgada y ⌀ 32,5 − 63,5 con rosca UNF de 3/4 pulgada.
2 tornillos de apriete para rodamientos de bolas 3/8 pulgada − UNF, 40 mm.
1 tornillo de apriete para rodamientos de bolas 3/4 pulgada − UNF, 52 mm.
1 tornillo de apriete para rodamientos de bolas 3/4 pulgada − UNF, 65 mm.
1 broca escalonada HSS (⌀ 6 − 21 mm).
1 caja de plástico resistente con dimensiones de 340×280×90 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra