{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de punzón (⌀ de agujero) | 54 mm | |
Para roscas de tubos aisladores proteg. según DIN 40430 | Pg42 | |
Tornillo de empuje | M 20×1,5 ×80 | |
⌀ de agujero que se va a taladrar previamente | 21 mm | |
Ancho de llave del tornillo de empuje | 30 mm | |
Para grosor de material (grosor de chapa 37) | 3 mm | |
Para chapas de acero inoxidable según rigidez hasta | 2 mm | |
Tipo de producto | Herramienta para perforación |
Número de artículo | 834000 54 | |
EAN / GTIN | 2050000996597 | |
Número del fabricante | 834000 54 |