MecaTorque. Destornillador dinamométrico con escala analógica y mango de palanca; juego en práctica ToolBox, para atornillar con pares de apriete de precisión repetible (certificado +/- 6 %), para laboratorios, desarrollo, bricolaje, etc.

Número de artículo: 8326.Set B1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8326.Set B1
EAN / GTIN 7610733247356
Número del fabricante PB 8326.Set B1

Descripción

Descripción:

  • MecaTorque. Destornillador dinamométrico con escala analógica y mango de palanca; juego en práctica ToolBox
  • Para atornillar con pares de apriete de precisión repetible (certificado +/- 6 %)
  • para laboratorios, desarrollo, bricolaje, etc.; con puntas C6 para tornillos de ranura, PH, PZ, TX y hexag.
  • PrecisionBits con puntas precisas y de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango de palanca de superficie suave, agradable sensación de agarre y transmisión de par más sencilla
  • desbloqueo automático con clic audible y perceptible
  • Caperuza giratoria con escala analógica, ajustable fácilmente sin herramientas
  • Con herramienta de recalibración, para ajustar la escala al recalibrar
  • garantía de los mangos dinamométricos: 3 años desde la compra para defectos de fabricación y de materiales
  • calibración: se recomienda ajustar después de 5000 clics o anualmente.
  • se recomienda realizar la calibración por un centro de ensayos acreditado o por el fabricante.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra