Ejecución:
desmontado
Descripción:
Sistema modular: De tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada. Los paneles frontales se abren. 1 caja fija y 3 cajas realizadas en paneles derivados de la madera, superficie de haya. Estantes de uso variable, división 100 mm. Capacidad de carga por caja 120 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 600
Capacidad portante del piso (kg): 120
Longitud de la superficie útil (mm): 965
Ancho de la superficie útil (mm): 655
Longitud total (mm): 1169
Ancho total (mm): 709
Altura total (mm): 1800
Alturas de los pisos (mm): 269, 669, 1069, 1469
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3