Juego completo de herramientas de punzonar anillos en maletín, Intervalo de punzonado: 2-50mm

Número de artículo: 832100 2-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de punzonado (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de punzonado 2 mm - 50 mm
Tipo de producto Herramienta de punzonar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 832100 2-50
EAN / GTIN 3700825601686

Descripción

Ejecución:

(excepto tam. 3 − 20) con mango tipo pistola y sacabocados de percusión rectificados con precisión. Para la fabricación de anillos de obturación en una operación se pueden alojar 2 sacabocados de percusión de distintos ⌀ en el soporte.

Aplicación:

Para taladrar o fabricar arandelas / anillos en una operación. Para goma, cuero, fieltro, plástico, corcho, tejido o materiales similares.

Volumen de suministro:

1 sacabocados de cada ⌀ n.° 832110: 29 uds. tam. 2‑50
Posibilidades de combinación de los sacabocados interiores: exterior (mm): 2−10 interior con 12−50 ext. 12−20 interior con 22−50 ext 22−30 interior con 32−50 ext. 32−40 interior con 42−50 ext.
Recipiente longitud × anchura × altura (mm): Plástico 265 × 200 × 50
Punta de centrado n.º 832140: 1 ud.

Nota:

  • Utilizar como soporte al punzonar madera, cuero o similares.
  • Las combinaciones siguientes no son posibles: 20 (interior) con 22 (exterior); 30 (interior) con 32 (exterior); 40 (interior) con 42 (exterior); 50 (interior) con 52 (exterior).