MecaTorque. Destornillador dinamométrico con escala analógica; juego en ToolBox, para atornillar con pares de apriete de precisión repetible (certificado +/- 6 %), para mecanizado, hojas intercamb. PB 215 para tornillos Torx®, rango de par 1,0-5,0 Nm

Número de artículo: 8321.Set A3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8321.Set A3
EAN / GTIN 7610733247301
Número del fabricante PB 8321.Set A3
Número L L60060 2519

Descripción

Descripción:

  • MecaTorque. Destornillador dinamométrico con escala analógica; juego suministrado en práctica ToolBox
  • Para atornillar con pares de apriete de precisión repetible (certificado +/- 6 %)
  • Para mecanizado, hojas intercambiables PB 215 para tornillos Torx®, rango de par 1,0-5,0 Nm
  • Hojas intercambiables con puntas precisas, de dimensión exacta, alojamiento óptimo en los tornillos
  • Mango de dos componentes, con revestimiento suave y tacto agradable
  • desbloqueo automático con clic audible y perceptible
  • Caperuza giratoria con escala analógica, ajustable fácilmente sin herramientas
  • Con herramienta de recalibración, para ajustar la escala al recalibrar
  • garantía de los mangos dinamométricos: 3 años desde la compra para defectos de fabricación y de materiales
  • calibración: se recomienda ajustar después de 5000 clics o anualmente.
  • se recomienda realizar la calibración por un centro de ensayos acreditado o por el fabricante.

Característica:

  • Para tornillos Torx: 8, 9, 10, 15, 20
  • Perfil: para tornillos Torx

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra