MecaTorque. Destornillador dinamométrico con escala analógica, para atornillar con pares de apriete de precisión repetible (certificado +/- 6 %), para hojas intercambiables PB 53, rango de par de apriete de 10-50 cNm

Número de artículo: 8316.A 10-50 cNm
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8316.A 10-50 cNm
EAN / GTIN 7610733247165
Número del fabricante PB 8316.A 10-50 cNm

Descripción

Descripción:

  • MecaTorque. Destornillador dinamométrico con escala analógica
  • Para atornillar con pares de apriete de precisión repetible (certificado +/- 6 %)
  • Para hojas intercambiables PB 53, rango de par de apriete de 10-50 cNm
  • tamaño de mango más pequeño y adaptado a los pares de apriete profundos; agarre perfecto y cómodo
  • desbloqueo automático con clic audible y perceptible
  • Caperuza giratoria con escala analógica, ajustable fácilmente sin herramientas
  • Con herramienta de recalibración, para ajustar la escala al recalibrar
  • garantía de los mangos dinamométricos: 3 años desde la compra para defectos de fabricación y de materiales
  • calibración: se recomienda ajustar después de 5000 clics o anualmente.
  • se recomienda realizar la calibración por un centro de ensayos acreditado o por el fabricante.

Característica:

  • Color: gris claro

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra