Sacabocados revólver con multiplicación de palanca

Número de artículo: 831550
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
251 piezas en stock
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
Longitud total 250 mm
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 831550
EAN / GTIN 4045197896124
Número del fabricante 831550

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de pinzas resistente de acero con rueda giratoria y bloqueo. Con 6 taladros de distinto tamaño (⌀ 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 y 4,5 mm).
Con multiplicación de palanca para un ahorro de la aplicación de fuerza de hasta el 70 % y funda de los mangos de plástico con forma ergonómica.

Nota:

Colocar por debajo un material blando, p. ej. cuero, para evitar que se produzcan daños a alta presión.