{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | S115 | |
⌀ caña perforada | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm | |
Longitud | 123 mm | |
Profundidad de boca | 32 mm | |
Tipo de producto | Herramienta para perforación |
Número de artículo | 831450 3 | |
EAN / GTIN | 4021176182235 | |
Número del fabricante | 334-S115 |