Cortadora de anillos de obturación 200

Número de artículo: 831400 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ intervalo de corte 26 mm - 200 mm
    Tipo de producto Cortajuntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 831400 200
    EAN / GTIN 4251484838108
    Número del fabricante U1-1

    Descripción

    Ejecución:

    Aparato para sujetar en tornillo de banco. Riel prismático con graduac. en mm. Cuchilla y mango ajustables en el riel prismático. Tablero cromado duro.

    Función:

    Perforar material de obturación (⌀ 18 mm), fijar en el tablero, cortar el anillo. Se suministra con sacabocados de asa ⌀ 18 mm.

    Pieza de repuesto:

    Cuchilla de recambio n.º 831100, soporte de cuchilla n.º 831200.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra