PORTA -HERRAMIENTAS TRINQUETE D5-L250MM

Número de artículo: 830A.5L
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
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 830A.5L
EAN / GTIN 3148512064190
Número del fabricante 830A.5L
Número L L60130 1914

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: La herramienta ideal para taladrar roscas en lugares de difícil acceso
  • Carraca con giro a la derecha y a la izquierda
  • Posición de bloqueo
  • Cromada, pulida.

Característica:

  • d [mm]: 20,5
  • L [mm]: 250
  • máx. Anchura [mm]: 5
  • Para grifo: M6
  • [g]: 230