PORTA -HERRAMIENTAS TRINQUETE D5-L85MM

Número de artículo: 830A.5
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 830A.5
Copiar
EAN / GTIN 3148512063995
Copiar
Número del fabricante 830A.5
Copiar
Número L L60130 1156
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Carraca con engranaje a la derecha y a la izquierda
  • Posición de bloqueo
  • Cromado, pulido

Característica:

  • D [mm]: 20,5
  • L [mm]: 85
  • Máx. Extensión [mm]: 5
  • min. Anchura [mm]: 5
  • Para grifo: M6
  • Con rosca interior: M6
  • [g]: 165

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra