PORTA -HERRAMIENTAS TRINQUETE D8-L105MM

Número de artículo: 830A.10
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
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 830A.10
EAN / GTIN 3148512064992
Número del fabricante 830A.10
Número L L60130 1128

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Carraca con engranaje a la derecha y a la izquierda
  • Posición de bloqueo
  • Cromado, pulido

Característica:

  • D [mm]: 25,5
  • L [mm]: 105
  • Máx. Envergadura [mm]: 8
  • min. Anchura [mm]: 8
  • Para grifo: M12
  • Con rosca interior: M12
  • [g]: 312