• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Carro de estantes GREY EDITION

Número de artículo: 8303/7016
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8303/7016
EAN / GTIN 4017976383033
Número del fabricante 8303/7016
Número L L90080 1313

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016, estructura atornillada. Los paneles frontales se abren. 1 estante fijo y 3 estantes sueltos en tablones derivados de la madera, superficie gris medio. Bases de estantes de uso variable, división 100 mm. Capacidad de carga por estante 90 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Capacidad portante del piso (kg): 90
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Longitud total (mm): 1369
Ancho total (mm): 809
Altura total (mm): 1800
Alturas de los pisos (mm): 269, 669, 1069, 1469
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3