Llave para tubos en forma de S Con ajuste rápido recubiertos de plástico recubierto de pintura pulverizada, gris 560 mm

Número de artículo: 83 61 020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83 61 020
EAN / GTIN 4003773078876
Número del fabricante 83 61 020
Número L L70010 1882

Descripción

Descripción:

  • La protección contra pinzamientos evita lesiones por aplastamiento
  • ajuste preciso y rápido de la anchura de apertura pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo
  • autoapriete para ahorrar esfuerzo
  • sin ajuste involuntario de las patas de la pinza
  • gran resistencia al desgaste gracias al dentado endurecido adicionalmente
  • máxima capacidad de carga gracias a las patas de pinza totalmente templadas
  • Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza de los dientes aprox. 56 HRC

Característica:

  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 2 3/4in
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 70 mm
  • Capacidad para tuercas, ancho entre planos (mm): 70mm
  • Diámetro interior en pulgadas: Ø 2 in
  • Diámetro interior del tubo: 50 mm
  • recubierto de polvo gris
  • revestido de plástico