Llave para tubos en forma de S Con ajuste rápido recubierto de pintura pulverizada, rojo 420 mm

Número de artículo: 83 60 015
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 83 60 015
    EAN / GTIN 4003773075677
    Número del fabricante 83 60 015
    Número L L70010 1445

    Descripción

    Descripción:

    • La protección contra pinzamientos evita lesiones por aplastamiento
    • ajuste preciso y rápido de la anchura de apertura pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo
    • autoapriete para ahorrar esfuerzo
    • sin ajuste involuntario de las patas de la pinza
    • gran resistencia al desgaste gracias al dentado endurecido adicionalmente
    • máxima capacidad de carga gracias a las patas de pinza totalmente templadas
    • Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza de los dientes aprox. 56 HRC

    Característica:

    • Envergadura: 60 mm
    • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 2 3/8in
    • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 60 mm
    • Capacidad para tuercas, ancho entre planos (mm): 60mm
    • Diámetro interior en pulgadas: Ø 1 1/2in
    • Diámetro interior del tubo: 37,5 mm
    • con recubrimiento de polvo rojo