Llave para tubos 90° recubierto de pintura pulverizada, rojo 750 mm

Número de artículo: 83 10 040
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83 10 040
EAN / GTIN 4003773022336
Número del fabricante 83 10 040
Número L L70010 227

Descripción

Descripción:

  • Forma sueca
  • mordaza en ángulo de 90
  • desplazamiento del dentado con respecto al sentido de giro
  • Dentado endurecido por inducción adicional
  • Asa de doble perfil en T
  • Tuerca de ajuste imperdible
  • recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas rectificadas brillantes
  • Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza de los dientes aprox. 56 HRC

Característica:

  • Envergadura: 130 mm
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 5 1/8in
  • Capacidad para tubos (diámetro): Ø 130 mm
  • Capacidad para tuercas, tamaño de la llave (mm): 130 mm
  • Diámetro interior en pulgadas: Ø 4 in
  • con recubrimiento de polvo rojo