LLAVE MACHO 5MM

Número de artículo: 82H.5SR
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
Tipo de producto Llave de armario de distribución

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 82H.5SR
EAN / GTIN 3148518703642
Número del fabricante 82H.5SR
Número L L60130 7426

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 5,0
  • d [mm]: 4,5
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 79
  • L1 [mm]: 10
  • [g]: 15