LLAVE MACHO CORTA 5MM

Número de artículo: 82H.5
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 82H.5
EAN / GTIN 3148511230510
Número del fabricante 82H.5
Número L L60130 692

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: De acero al silicio
  • fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 5
  • Al [mm]: 28
  • Al x L [mm]: 28 x 80
  • L [mm]: 80
  • [g]: 20