LLAVE MACHO CORTA 27MM

Número de artículo: 82H.27
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 82H.27
EAN / GTIN 3148511232415
Número del fabricante 82H.27
Número L L60130 5714

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: De acero al silicio
  • fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 27,0
  • Al [mm]: 100
  • Al x L [mm]: 100 x 250
  • L [mm]: 250
  • [g]: 1300,00