LLAVE MACHO 1P1/16 ADF

Número de artículo: 82H.1P1/16SR
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 82H.1P1/16SR
EAN / GTIN 3148518746137
Número del fabricante 82H.1P1/16SR
Número L L60130 10019

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [″]: 1-1/16
  • D [mm]: 25,0
  • H [mm]: 93
  • L [mm]: 213
  • L1 [mm]: 35
  • [g]: 1200

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra