LLAVE MACHO CORTA 16MM

Número de artículo: 82H.16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 82H.16
EAN / GTIN 3148511231616
Número del fabricante 82H.16
Número L L60130 340

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: De acero al silicio
  • fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 16,0
  • Al [mm]: 60
  • Al x L [mm]: 60 x 154
  • L [mm]: 154
  • [g]: 370,00