LLAVE MACHO CORTA 10MM

Número de artículo: 82H.10
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 82H.10
EAN / GTIN 3148511231012
Número del fabricante 82H.10
Número L L60130 699

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: De acero al silicio
  • fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 10
  • Al [mm]: 40
  • Al x L [mm]: 40 x 112
  • L [mm]: 112
  • [g]: 100