Juego de destornilladores ∙ con mango en T ∙ Perfil TORX® interior

Número de artículo: 829KKT/7
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 829KKT/7
EAN / GTIN 4000896233014
Número del fabricante 829KKT/7
Número L L60140 4932

Descripción

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Con cabeza esférica
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada, punta pavonada
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30 ∙ T40
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 7

Volumen de suministro:

Destornillador ∙ con mango en T 829KKT-T9 ∙ 829KKT-T10 ∙ 829KKT-T15 ∙ 829KKT-T20 ∙ 829KKT-T25 ∙ 829KKT-T30 ∙ 829KKT-T40

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra