Juego de destornilladores ∙ con mango en T ∙ Perfil hexagonal interior

Número de artículo: 829KK/7
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 829KK/7
    EAN / GTIN 4000896232888
    Número del fabricante 829KK/7
    Número L L60140 4929

    Descripción

    Descripción:

    • Hoja hexagonal
    • Con cabeza esférica
    • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
    • Superficie: cromada, punta pavonada
    • Salida: Perfil de hexágono interior
    • Ancho de llave: ∙ 2 ∙ 2,5 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8
    • Para el accionamiento con la mano
    • Número de herramientas: 7

    Volumen de suministro:

    Destornillador ∙ con mango en T 829KK-2 ∙ 829KK-2.5 ∙ 829KK-3 ∙ 829KK-4 ∙ 829KK-5 ∙ 829KK-6 ∙ 829KK-8

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra