Desmontaje / montaje del retrovisor; destornillador TORX® ∙ extra largo ∙ Perfil TORX® interior ∙ 325 mm

Número de artículo: 828LG-T40
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 828LG-T40
EAN / GTIN 4000896235360
Número del fabricante 828LG-T40
Número L L60140 5306

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Desmontaje / montaje del retrovisor, por ejemplo, en OPEL Corsa D ∙ Meriva B
  • Modelo extralargo para un accionamiento seguro de las uniones atornilladas más profundas
  • Modelo extra largo
  • Hoja redonda
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada, punta pavonada
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T40
  • Dimensiones / longitud: 325 mm
  • Longitud l1: 290 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra