Destornillador ∙ con mango en T ∙ Perfil TORX® interior ∙ 226 mm

Número de artículo: 828LG-T20
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 828LG-T20
EAN / GTIN 4000896139941
Número del fabricante 828LG-T20
Número L L60140 2617

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Desmontaje y montaje de la manilla de la puerta en MERCEDES-BENZ modelo 168 ∙ modelo 169 (clase A) ∙ modelo 245 (clase B) ∙ modelo 203 (clase C) ∙ modelo 204 (clase C) ∙ modelo 212 (clase E) ∙ 117 CLA
Ajuste de los faros MERCEDES-BENZ Actros
  • Modelo extra largo
  • Hoja redonda
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada, punta pavonada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T20
  • Dimensiones / longitud: 226 mm
  • Longitud l1: 200 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra