Destornillador ∙ con mango en T ∙ Perfil TORX® interior ∙ 98 mm

Número de artículo: 828-T8
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 828-T8
EAN / GTIN 4000896034475
Número del fabricante 828-T8
Número L L60140 3090

Descripción

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada, punta pavonada
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T8
  • Dimensiones / longitud: 98 mm
  • Longitud l1: 80 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra