Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 200 x 20 x 51 mm 89A 80 M5A V217

Número de artículo: 826839
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 826839
    EAN / GTIN 9003178268396
    Número del fabricante 826839

    Descripción

    Descripción:

    Este disco se utiliza preferiblemente para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El inserto de corindón fino crea una superficie de molienda particularmente fría para que la pieza de trabajo no se someta a estrés térmico adicional. Le ofrecemos una amplia gama de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

    Característica:

    • Forma: Recta
    • Tamaño del grano: 80
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Idoneidad material: Acero, HSS
    • Especificación: 89A 80 M5A V217
    • Dimensión (D x D x H): 200 x 20 x 51 mm
    • Diámetro: 200 mm
    • Grosor: 20 mm
    • Agujero: 51 mm
    • Herramienta para: Banco de amolar

    Ventaja:

    • Tierra más fría
    • High suavidad de marcha
    • Apilable

    Aplicación:

    • Para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra