Accesorios de cepillo para la rectificadora de pedestal 32 x 20 x 6 mm Unidad de embalaje = 1 unidades

Número de artículo: 822766
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Muela para esmeriladora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 822766
    EAN / GTIN 9003178227669
    Número del fabricante 822766
    Número L L50140 2386

    Descripción

    Descripción:

    El conjunto de anillos reductores cerrado minimiza la variedad de herramientas y ahorra espacio de almacenamiento. Los anillos reductores para todos los cepillos para el banco de amolar están disponibles de forma gratuita, ver tabla.

    Característica:

    • Forma: 100 RR 00066 ARO REDUCTOR
    • Idoneidad material: Material independiente
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: VPE = 1 pc.
    • Dimensión (D x D x H): 32 x 20 x 6 mm
    • Diámetro: 32 mm
    • Grosor: 20 mm
    • Agujero: 6 mm
    • Herramienta para: Banco de amolar

    Ventaja:

    • Minimiza la diversidad de herramientas y ahorra espacio de almacenamiento

    Aplicación:

    • Reducción del diámetro del agujero

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra